Stichsägeblätter-Set, Bezeichnung: T118A

Artikel-Nr.: 588400 T118A
Kopieren
Setpreis 5 Stück (CHF 1.23 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
130 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Vollblech): 1-3
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HSS
Zahnteilung 1,1 − 1,5 mm
Blattlänge 92 mm
Bezeichnung T118A
Eignung _T118A
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Vollblech) 1-3 mm
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 5
Produktart Stichsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 588400 T118A
Kopieren
EAN / GTIN 4045197158130
Kopieren
Herstellernummer 588400 T118A
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter für Metall. Aufnahme Einnockenschaft.
Progressive Verzahnung kombiniert leichtes Ansägen (kein Flattern bei dünnen Blechen) und hohe Zerspanungsleistung.

Lieferumfang:

5-teilig

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb