Stichsägeblätter-Set, Bezeichnung: T118AHM

Artikel-Nr.: 588400 T118AHM
Setpreis 3 Stück (CHF 7.77 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
76 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: INOX
  • Blechstärke (Vollblech): 1,5-3
  • Schnittart: Tauchschnitt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HM
Zahnteilung 1,1 mm
Blattlänge 83 mm
Bezeichnung T118AHM
Eignung _T118AHM
optimiert für Werkstoff INOX
Blechstärke (Vollblech) 1,5-3 mm
Schnittart Tauchschnitt
Anzahl Blätter 3
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588400 T118AHM
EAN / GTIN 4045197726759
Herstellernummer 588400 T118AHM

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter für Metall. Aufnahme Einnockenschaft.
HM-Zahnleiste für längste Standzeit auf INOX.

Lieferumfang:

3-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb