Stichsägeblätter-Set T118AF

Artikel-Nr.: 588400 T118AF
Setpreis 5 Stück (CHF 2.24 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
81 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Lochblech): 1-3
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sägeblattmaterial BiM
    Zahnteilung 1,1 − 1,5 mm
    Blattlänge 92 mm
    Bezeichnung T118AF
    Eignung _T118AF
    optimiert für Werkstoff Stahl
    Blechstärke (Lochblech) 1-3 mm
    Schnittart gerader Schnitt fein
    Anzahl Blätter 5
    Produktart Stichsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 588400 T118AF
    EAN / GTIN 4045197636744
    Herstellernummer 588400 T118AF

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stichsägeblätter für Metall. Aufnahme Einnockenschaft.
    Progressive Verzahnung kombiniert leichtes Ansägen (kein Flattern bei dünnen Blechen) und hohe Zerspanungsleistung.
    Bimetall Sägeblatt mit hoher Lebensdauer speziell bei Lochblechen.

    Lieferumfang:

    5-teilig

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb