{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Formbeschreibung | Spitzbogen | |
Kopf-⌀ | 16 mm | |
Kopflänge | 30 mm | |
Gesamtlänge | 70 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540220 G1630 | |
EAN / GTIN | 4062406586492 | |
Herstellernummer | 540220 G1630 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Frässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: G1630
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
62,70 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
84 Stück sofort lieferbar
45,05 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
75,50 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen |
Schneidstoff | HM | HM | HM TiAlN |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | mittel | mittel |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | kreuzverzahnt | Ungleichverzahnung |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 30 mm | 30 mm | 30 mm |