{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | G1630 | |
Formbeschreibung | Spitzbogen | |
Kopf-⌀ | 16 mm | |
Kopflänge | 30 mm | |
Gesamtlänge | 75 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540750 G1630 | |
EAN / GTIN | 4045197723659 | |
Herstellernummer | 540750 G1630 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt G1630
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
80 Stück sofort lieferbar
CHF 45.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 62.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 75.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen |
Gesamtlänge | 75 mm | 70 mm | 70 mm |
Kopf-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | mittel | mittel |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | Ungleichverzahnung | Ungleichverzahnung |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Kopflänge | 30 mm | 30 mm | 30 mm |