{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | A1020 | |
Formbeschreibung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 9,5 mm | |
Kopflänge | 19 mm | |
Gesamtlänge | 64 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540750 A1020 | |
EAN / GTIN | 4045197723383 | |
Herstellernummer | 540750 A1020 |