{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Formbeschreibung | Tropfen | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 13 mm | |
Gesamtlänge | 53 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540220 E0813 | |
EAN / GTIN | 4062406586621 | |
Herstellernummer | 540220 E0813 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Frässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: E0813
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 24.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
CHF 17.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 29.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Tropfen | Tropfen | Tropfen |
Gesamtlänge | 53 mm | 60 mm | 53 mm |
Kopf-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | mittel | mittel |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | kreuzverzahnt | Ungleichverzahnung |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni |
Kopflänge | 13 mm | 15 mm | 13 mm |