{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Formbeschreibung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540220 A1225 | |
EAN / GTIN | 4062406584795 | |
Herstellernummer | 540220 A1225 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift GARANT Master Uni – mittel A1225
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 44.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 45.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 49.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
67 Stück sofort lieferbar
CHF 31.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 53.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | fein | sehr fein | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z5 | Zahnung Z FINE | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |