{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Formbeschreibung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Inhalt | 10 | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | GG5220 A1225 | |
EAN / GTIN | 4067263137061 | |
Herstellernummer | GG5220 A1225 |