Präzisions-Stahlmaßstab rostfrei, gelaserte Teilung 3000 mm

Artikel-Nr.: 461400 3000
(CHF 93.50 / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 239.50 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze 0,3 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Länge 3.000 mm
Querschnitt Breite 30 mm
Querschnitt Stärke 1 mm
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461400 3000
EAN / GTIN 2050001951441
Herstellernummer 43500835

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem Spezial-Uhrfederstahl mit geschliffenen Messkanten. Breite Ausführung. Ober- und Unterkante mit mm-Teilung. Sehr gute Ablesbarkeit durch matte Oberfläche und scharfes Teilungsbild.
Teilung mit Laserstrahl tief eingraviert. Hochpräzise Teilung. Oberfläche mattiert. Besonders robust und verschleißfest. Stückgeprüft und mit Identifikations-Nr. gekennzeichnet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Präzisions-Stahlmaßstab rostfrei, gelaserte Teilung 3000 mm

Präzisions-Stahlmaßstab rostfrei, gelaserte Teilung 3000 mm

auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  280.50
(CHF 93.50 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
CHF  123.50
(CHF 41.17 / 1 Meter)
Fehlergrenze 0,3 0,9
Länge 3.000 3.000
Norm EG II
Werkstoff Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX
Querschnitt Breite 30 30
Querschnitt Stärke 1 1
Produktart Lineal Lineal
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb