{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | 0,2 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Länge | 1.500 mm | |
Querschnitt Breite | 30 mm | |
Querschnitt Stärke | 1 mm | |
Produktart | Lineal |
Artikelnummer | 461400 1500 | |
EAN / GTIN | 2050001951434 | |
Herstellernummer | 43500839 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Präzisions-Stahlmaßstab rostfrei, gelaserte Teilung, Länge: 1500mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
|
|
Fehlergrenze | 0,2 mm | 0,6 mm |
Länge | 1.500 mm | 1.500 mm |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Querschnitt Breite | 30 mm | 30 mm |
Querschnitt Stärke | 1 mm | 1 mm |
Produktart | Lineal | Lineal |