{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | 0,15 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Länge | 1.000 mm | |
Querschnitt Breite | 30 mm | |
Querschnitt Stärke | 1 mm | |
Produktart | Lineal |
Artikelnummer | 461400 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001063724 | |
Herstellernummer | 43500832 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Präzisions-Stahlmaßstab rostfrei, gelaserte Teilung, Länge: 1000mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 132.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
42 Stück sofort lieferbar
CHF 42.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fehlergrenze | 0,15 mm | 0,5 mm |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Querschnitt Breite | 30 mm | 30 mm |
Querschnitt Stärke | 1 mm | 1 mm |
Produktart | Lineal | Lineal |