{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | 0,1 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Länge | 300 mm | |
Querschnitt Breite | 30 mm | |
Querschnitt Stärke | 1 mm | |
Produktart | Lineal |
Artikelnummer | 461400 300 | |
EAN / GTIN | 2050001063731 | |
Herstellernummer | 43500830 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Stahlmaßstab rostfrei, gelaserte Teilung 300 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
57 Stück sofort lieferbar
|
|
Fehlergrenze | 0,1 | 0,4 |
Länge | 300 | 300 |
Norm | EG II | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Querschnitt Breite | 30 | 30 |
Querschnitt Stärke | 1 | 1 |
Produktart | Lineal | Lineal |