{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 160 mm - 290 mm | |
Wiederholpräzision ohne Messuhr | 0,5 µm | |
Messtiefe | 230 mm | |
Anzahl Messbolzen | 7 | |
Anzahl Messscheiben | 4 | |
Zentrierteller Breite | 120 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät |
Artikelnummer | 435040 160-290 | |
EAN / GTIN | 2050001047984 | |
Herstellernummer | 11000000 |