Feinzeiger 250/10 µm

Artikel-Nr.: 434674 250/10

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 27.15 /Stk.
  • CHF 42.55 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

± Messbereich / Ablesung (µm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
± Messbereich 250 µm
Ablesung 10 µm
Messkraft 1 N
Freihub 2,5 mm
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messtechnik analog
Länge 95 mm
Breite 63 mm
Höhe 20 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Feinzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434674 250/10
EAN / GTIN 4059192014025
Herstellernummer 4332000

Beschreibung

Ausführung:

Saphirgelagertes, in sich geschlossenes Messwerk, besonders robust, für den Fertigungsbereich ausgelegt.
Geringes Umkehrspiel durch nahezu spielfreien, kugelgeführten Messbolzen.
Unempfindlich gegen seitliche Kräfte.
Gehäuse aus einem Stück für höchste Stabilität und Genauigkeit.
Stoßschutz durch Übertragungshebel, der bei Überlastung abhebt.
Konstante Messkraft
durch Stabfeder.
Großer Freihub zum bequemen Einlegen der Werkstücke. Abhebetaste oder Drahtabheber (Sonderzubehör) anschließbar.
Deutlich lesbare Skalierung.
2 Toleranzmarken
zum Voreinstellen der zulässigen Abweichung.

Ausführung - Bild:

Toleranzmarken
Anschluss
für Drahtabheber Nr. 434930
Feinstellung
Arretierbar (Nullstellung).

Verwendung:

Als Vergleichsmessgerät für Serien- wie für Einzelkontrolle.

Sonderzubehör:

Drahtabheber Nr. 434930.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb