Messuhr mit linkslaufender Skalierung, Messbereich: 10mm

Artikel-Nr.: 434807 10
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Lieferung in 1 - 2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 10 mm
Skalenwert 0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 1 mm
Messabweichung MPE (Messbereich) 15 µm
Tastbolzen-⌀ 4 mm
Messuhr-⌀ 58 mm
Messkraft 0,7 N - 1,4 N
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 57 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434807 10
Kopieren
EAN / GTIN 4031452160758
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsmessuhr mit Metallgehäuse, Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Mit linkslaufender Skalierung zur Verwendung mit Tiefenmessbrücken und Innen-Feinmessgeräte.

Passend für:

Tiefenmessgeräte Nr. 434805.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb