{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6844J | |
Spannhub | 40 mm | |
Haltekraft P (Druck und Zug) | 2.500 N | |
Gesamthöhe H | 123 mm | |
Gesamtlänge L | 258 mm | |
Andrückschraube | M8×35 mm | |
stirnseitiges Gewinde am Spanner | M20×1,5 mm | |
Produktart | Schubstangenspanner |
Artikelnummer | 376700 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008550 | |
Herstellernummer | 557398 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schubstangenspanner kurze Bauform, Typ: 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 52.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 36.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Andrückschraube | M8×35 mm | M8×50 mm |
Gesamtlänge L | 258 mm | 237 mm |
Haltekraft P (Druck und Zug) | 2.500 N | 1.300 N |
stirnseitiges Gewinde am Spanner | M20×1,5 mm | M20×1,5 mm |
Typ | 6844J | 376725 3 |
Gesamthöhe H | 123 mm | 100 mm |
Produktart | Schubstangenspanner | Schubstangenspanner |