Schubstangenspanner kurze Bauform 3

Artikel-Nr.: 376725 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 376725 3
Spannhub 38 mm
Haltekraft P (Druck und Zug) 1.300 N
Gesamthöhe H 100 mm
Gesamtlänge L 237 mm
Andrückschraube M8×50 mm
stirnseitiges Gewinde am Spanner M20×1,5 mm
Produktart Schubstangenspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376725 3
EAN / GTIN 4045197226792
Herstellernummer 376725 3

Beschreibung

Ausführung:

Pass-Schrauben vergütet.
  • Ergonomischer Handgriff aus ölbeständigem Kunststoff.

Verwendung:

  • Direkte Befestigung an Blechwänden.
  • In Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde.

Sonderzubehör:

Winkelfuß Nr. 376735.

Hinweis:

  • Aus nichtrostendem Stahl auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb