Schubstangenspanner kurze Bauform, Typ: 2

Artikel-Nr.: 376725 2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 376725 2
Spannhub 19 mm
Haltekraft P (Druck und Zug) 900 N
Gesamthöhe H 74 mm
Gesamtlänge L 163 mm
Andrückschraube M6×40 mm
stirnseitiges Gewinde am Spanner M16×1,5 mm
Produktart Schubstangenspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376725 2
Kopieren
EAN / GTIN 4045197226785
Kopieren
Herstellernummer 376725 2
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Pass-Schrauben vergütet.
  • Ergonomischer Handgriff aus ölbeständigem Kunststoff.

Verwendung:

  • Direkte Befestigung an Blechwänden.
  • In Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde.

Sonderzubehör:

Winkelfuß Nr. 376735.

Hinweis:

  • Aus nichtrostendem Stahl auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb