Winkelfuß stabil, Typ: 2

Artikel-Nr.: 376735 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 376735 2
a 60 mm
f 40 mm
i 40 mm
l 5 mm
Absatzlänge b 22 mm
c 11 mm - 18 mm
g 40 mm
h 24 mm
d 6,3 mm
k 16 mm
Produktart Winkelfuß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376735 2
EAN / GTIN 4045197226808
Herstellernummer 376735 2
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

  • Erweiterter Anwendungsbereich durch größere Spannhöhe.
  • Befestigung mittels 4 Schrauben.

Passend für:

Schubstangenspanner Nr. 376725.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb