Schubstangenspanner kurze Bauform 2

Artikel-Nr.: 376700 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6844J
    Spannhub 21,5 mm
    Haltekraft P (Druck und Zug) 1.000 N
    Gesamthöhe H 73 mm
    Gesamtlänge L 161,5 mm
    Andrückschraube M6×25 mm
    stirnseitiges Gewinde am Spanner M16×1,5 mm
    Produktart Schubstangenspanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 376700 2
    EAN / GTIN 4020772008543
    Herstellernummer 557397

    Beschreibung

    Ausführung:

    Pass-Schrauben vergütet.
    • Kompakte Bauweise durch Handgriff.
    • Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.

    Verwendung:

    • Direkte Befestigung an Blechwänden.
    • In Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde.

    Sonderzubehör:

    Winkelfuß Nr. 376730.

    Hinweis:

    • Aus nichtrostendem Stahl auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Schubstangenspanner kurze Bauform 2

    Schubstangenspanner kurze Bauform 2

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    8 Stück sofort lieferbar
    CHF  46.75
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    35 Stück sofort lieferbar
    CHF  32.10
    Andrückschraube M6×25 M6×40
    Gesamtlänge L 161,5 163
    Haltekraft P (Druck und Zug) 1.000 900
    Spannhub 21,5 19
    Typ 6844J 376725 2
    Gesamthöhe H 73 74
    Produktart Schubstangenspanner Schubstangenspanner

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb