Winkelfuß stabil 5

Artikel-Nr.: 376730 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6843
    a 70 mm
    f 60 mm
    i 60 mm
    l 8 mm
    Absatzlänge b 17 mm
    c 32 mm
    e 22 mm
    g 45 mm
    h 37 mm
    d 9 mm
    k 24 mm
    Produktart Winkelfuß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 376730 5
    EAN / GTIN 4020772094058
    Herstellernummer 94052

    Beschreibung

    Verwendung:

    • Erweiterter Anwendungsbereich durch größere Spannhöhe.
    • Befestigung mittels 4 Schrauben.

    Passend für:

    Schubstangenspanner Nr. 376700; 376710.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb