{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6844J | |
Spannhub | 67 mm | |
Haltekraft P (Druck und Zug) | 4.000 N | |
Gesamthöhe H | 149 mm | |
Gesamtlänge L | 364 mm | |
Andrückschraube | M12×50 mm | |
stirnseitiges Gewinde am Spanner | M24×1,5 mm | |
Produktart | Schubstangenspanner |
Artikelnummer | 376700 5 | |
EAN / GTIN | 4020772008567 | |
Herstellernummer | 557399 |