Verlängerungs-Mutter M8

Artikel-Nr.: 375395 M8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
312 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6334
Gewinde M8
Gesamtlänge 24 mm
Schlüsselweite SW 13 mm
Eckmaß e 14,4 mm
Produktart Mutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375395 M8
EAN / GTIN 4020772082666
Herstellernummer 82669

Beschreibung

Ausführung:

Doppelte Länge der hohen Mutter Nr. 375385 (= 3,0 d hoch), beide Enden flach.

Verwendung:

Zum Aneinanderschrauben von zwei Stiftschrauben.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb