Verlängerungs-Mutter M10

Artikel-Nr.: 375395 M10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6334
Gewinde M10
Gesamtlänge 30 mm
Schlüsselweite SW 16 mm
Eckmaß e 17,8 mm
Produktart Mutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375395 M10
EAN / GTIN 4020772082277
Herstellernummer 82271

Beschreibung

Ausführung:

Doppelte Länge der hohen Mutter Nr. 375385 (= 3,0 d hoch), beide Enden flach.

Verwendung:

Zum Aneinanderschrauben von zwei Stiftschrauben.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb