Verlängerungs-Mutter M18

Artikel-Nr.: 375395 M18
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6334
Gewinde M18
Gesamtlänge 54 mm
Schlüsselweite SW 27 mm
Eckmaß e 30,1 mm
Produktart Mutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375395 M18
EAN / GTIN 4020772082710
Herstellernummer 82719

Beschreibung

Ausführung:

Doppelte Länge der hohen Mutter Nr. 375385 (= 3,0 d hoch), beide Enden flach.

Verwendung:

Zum Aneinanderschrauben von zwei Stiftschrauben.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb