Verlängerungs-Mutter M14

Artikel-Nr.: 375395 M14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
85 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6334
Gewinde M14
Gesamtlänge 42 mm
Schlüsselweite SW 21 mm
Eckmaß e 23,4 mm
Produktart Mutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375395 M14
EAN / GTIN 4020772082291
Herstellernummer 82297

Beschreibung

Ausführung:

Doppelte Länge der hohen Mutter Nr. 375385 (= 3,0 d hoch), beide Enden flach.

Verwendung:

Zum Aneinanderschrauben von zwei Stiftschrauben.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.
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
    Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb