T-Nutenstein lang 20/M18 mm

Artikel-Nr.: 375325 20/M18
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 508L
T-Nuten-Nennmaß 20 mm
Gewinde M18
Steinhöhe 24 mm
Breite a 19,7 mm
Breite e 32 mm
Höhe k 12 mm
Länge 64 mm
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375325 20/M18
EAN / GTIN 4020772084714
Herstellernummer 84715

Beschreibung

Verwendung:

Besonders geeignet für Präzisionsmaschinen zum Schonen der Tischnuten.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb