T-Nutenstein lang 10/M8 mm

Artikel-Nr.: 375325 10/M8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
73 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 508L
T-Nuten-Nennmaß 10 mm
Gewinde M8
Steinhöhe 12 mm
Breite a 9,7 mm
Breite e 15 mm
Höhe k 6 mm
Länge 30 mm
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375325 10/M8
EAN / GTIN 4020772084660
Herstellernummer 84665

Beschreibung

Verwendung:

Besonders geeignet für Präzisionsmaschinen zum Schonen der Tischnuten.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb