T-Nutenstein lang 12/M10 mm

Artikel-Nr.: 375325 12/M10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Typ 508L
T-Nuten-Nennmaß 12 mm
Gewinde M10
Steinhöhe 14 mm
Breite a 11,7 mm
Breite e 18 mm
Höhe k 7 mm
Länge 36 mm
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375325 12/M10
EAN / GTIN 4020772084677
Herstellernummer 84673

Beschreibung

Verwendung:

Besonders geeignet für Präzisionsmaschinen zum Schonen der Tischnuten.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb