T-Nutenstein lang 16/M14 mm

Artikel-Nr.: 375325 16/M14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 508L
T-Nuten-Nennmaß 16 mm
Gewinde M14
Steinhöhe 18 mm
Breite a 15,7 mm
Breite e 25 mm
Höhe k 9 mm
Länge 50 mm
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375325 16/M14
EAN / GTIN 4020772084691
Herstellernummer 84699

Beschreibung

Verwendung:

Besonders geeignet für Präzisionsmaschinen zum Schonen der Tischnuten.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb