{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite A | 80 mm | |
Spannbereich b | 120 mm | |
Backenhöhe C | 28 mm | |
Grundkörperlänge a | 238 mm | |
Grundkörperbreite B | 140 mm | |
Gesamthöhe c | 65 mm | |
Spannnuten Abstand | 110 mm | |
Spannnuten Breite | 13 mm | |
maximale Gesamtlänge L4 | 280 mm | |
Gewicht | 5,7 kg | |
Farbcode für passendes Zubehör | BM-Schraubstock blau | |
Produktart | Bohrmaschinen-Schraubstock |
Artikelnummer | 365035 80 | |
EAN / GTIN | 4067263515630 | |
Herstellernummer | 365035 80 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |