{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite A | 100 mm | |
Spannbereich b | 143 mm | |
Backenhöhe C | 32 mm | |
Grundkörperlänge a | 286 mm | |
Grundkörperbreite B | 174 mm | |
Gesamthöhe c | 82 mm | |
Spannnuten Abstand | 141 mm | |
Spannnuten Breite | 17 mm | |
maximale Gesamtlänge L4 | 474 mm | |
Gewicht | 11,7 kg | |
Farbcode für passendes Zubehör | BM-Schraubstock blau | |
Produktart | Bohrmaschinen-Schraubstock |
Artikelnummer | 365035 100 | |
EAN / GTIN | 4045197770684 | |
Herstellernummer | 365035 100 |