{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite A | 120 mm | |
Spannbereich b | 173 mm | |
Backenhöhe C | 40 mm | |
Grundkörperlänge a | 340 mm | |
Grundkörperbreite B | 193 mm | |
Gesamthöhe c | 90 mm | |
Spannnuten Abstand | 160 mm | |
Spannnuten Breite | 17 mm | |
maximale Gesamtlänge L4 | 556 mm | |
Gewicht | 18 kg | |
Farbcode für passendes Zubehör | BM-Schraubstock grau | |
Produktart | Bohrmaschinen-Schraubstock |
Artikelnummer | 365035 120 | |
EAN / GTIN | 4045197770691 | |
Herstellernummer | 365035 120 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bohrmaschinen-Handschraubstock 120 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
467,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
159,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
201,50 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenbreite A | 120 mm | 120 mm | |
Backenhöhe C | 40 mm | 30 mm | 39 mm |
Gesamthöhe c | 90 mm | 66 mm | 67 mm |
Gewicht | 18 kg | 6,5 kg | 6,5 kg |
Grundkörperlänge a | 340 mm | 343 mm | 225 mm |
Spannbereich b | 173 mm | 110 mm | 128 mm |
Produktart | Bohrmaschinen-Schraubstock | Bohrmaschinen-Schraubstock | Bohrmaschinen-Schraubstock |