Bohrmaschinen-Handschraubstock 150 mm

Artikel-Nr.: 365035 150
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite A 150 mm
Spannbereich b 209 mm
Backenhöhe C 40 mm
Grundkörperlänge a 400 mm
Grundkörperbreite B 226 mm
Gesamthöhe c 90 mm
Spannnuten Abstand 189 mm
Spannnuten Breite 19 mm
maximale Gesamtlänge L4 652 mm
Gewicht 23,8 kg
Farbcode für passendes Zubehör BM-Schraubstock grau
Produktart Bohrmaschinen-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 365035 150
EAN / GTIN 4045197771001
Herstellernummer 365035 150

Beschreibung

Ausführung:

  • Stabile Bauart mit kräftiger Spindel.
  • Backen gehärtet und geschliffen.
  • Präzises Spannen durch Flachbahn-Führung.
  • Eine Backe mit Horizontal- und Vertikalprisma für Rundmaterial, eine Backe glatt.
  • Zum Spannen flacher Teile sind beide Backen abgesetzt.

Durch die Schnellklemmung im Bereich der Nuten wird es ermöglicht auf dem gesamten Bohrmaschinentisch, das eingespannte Werkstück ohne erneute Aufspannung flexibel und effizient an beliebigen Positionen zu bearbeiten.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Werkstoff:

Körper und bewegliche Backe aus Spezialguss.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,10 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb