Basisschiene 550

Artikel-Nr.: 361115 550
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Xpent
    Ausführung Nullpunktspannsystem
    Länge L 554 mm
    Breite B 125 mm
    Höhe H 48 mm
    Gewicht 21 kg
    Anzahl ZC-Bohrungen 3
    passend zu Farbcode Xpent1-2
    Produktart Ausrichthilfe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 361115 550
    EAN / GTIN 4045197809278
    Herstellernummer 361115 550

    Beschreibung

    Ausführung:

    Komplett gehärtet und geschliffen. Gelaserte Skalierung zur Vorpositionierung der Spannmodule. Seitliche Nut für Spannpratzen und Quernuten zum Ausrichten auf dem Maschinentisch.
    Der 5-Achs-Spanner wird modular zusammengesetzt. Die wesentlichen Bestandteile sind die Spannmodule Nr. 361105361110, Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119, Spindelverlängerungen Nr. 361120 und die Aufsatzbacken Nr. 361123361137.
    GARANT ZeroClamp-Bohrungen standardmäßig eingebracht. Stichmaß 200 mm.

    Passend für:

    Spannmodule Nr. 361105361110.

    Sonderzubehör:

    Spannpratzen Nr. 361165, Adapterplatte für GARANT ZeroClamp Nr. 361170, Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 18M16 und Gr. 18M16/138.

    Hinweis:

    Passende Nutensteine unter Nr. 375365 zu finden.
    Ab Größe 650 sind GARANT ZeroClamp-Bohrungen auf Anfrage erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb