Abgesetzter Nutenstein geschliffen 14 mm

Artikel-Nr.: 375365 14
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenmaß b1 der Maschine (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6322A
Nutenmaß b1 der Maschine 14 mm
Nutenmaß b2 der Vorrichtung 20 mm
für Schrauben DIN 84, DIN 912 M6×16
Länge 25 mm
Höhe H 10 mm
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375365 14
EAN / GTIN 4020772071578
Herstellernummer 71571

Beschreibung

Ausführung:

Auf Umschlag genau geschliffen, dadurch kurze Ausrichtzeiten von Vorrichtungen, Maschinenschraubstöcken und Teilapparaten, die parallel zu den Tischnuten von Werkzeugmaschinen ausgerichtet werden sollen. Eine Messuhr wird dadurch nicht mehr benötigt.

Verwendung:

Diese Nutensteine werden paarweise in die genormten, 20mm breiten Richtnuten von Vorrichtungen eingeschraubt. Durch Wechseln der Steine kann mit je einer Vorrichtung auf mehreren Maschinen mit jeweils verschiedenen Nutenbreiten gearbeitet werden.

Werkstoff:

Stahl C 15, einsatzgehärtet.

Genauigkeit:

Maß b = Passung h6.

Hinweis:

Gr. 20 siehe Nr. 375370.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb