Abgesetzter Nutenstein geschliffen 16 mm

Artikel-Nr.: 375365 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenmaß b1 der Maschine (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6322A
    Nutenmaß b1 der Maschine 16 mm
    Nutenmaß b2 der Vorrichtung 20 mm
    für Schrauben DIN 84, DIN 912 M6×16
    Länge 25 mm
    Höhe H 10 mm
    Produktart Nutenstein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 375365 16
    EAN / GTIN 4020772071585
    Herstellernummer 71589

    Beschreibung

    Ausführung:

    Auf Umschlag genau geschliffen, dadurch kurze Ausrichtzeiten von Vorrichtungen, Maschinenschraubstöcken und Teilapparaten, die parallel zu den Tischnuten von Werkzeugmaschinen ausgerichtet werden sollen. Eine Messuhr wird dadurch nicht mehr benötigt.

    Verwendung:

    Diese Nutensteine werden paarweise in die genormten, 20mm breiten Richtnuten von Vorrichtungen eingeschraubt. Durch Wechseln der Steine kann mit je einer Vorrichtung auf mehreren Maschinen mit jeweils verschiedenen Nutenbreiten gearbeitet werden.

    Werkstoff:

    Stahl C 15, einsatzgehärtet.

    Genauigkeit:

    Maß b = Passung h6.

    Hinweis:

    Gr. 20 siehe Nr. 375370.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb