{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | VDI 40 | |
Gehäuse-⌀ D | 44 mm | |
Schaft-⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ d | 40 mm | |
für Werkstückgewicht | 300 kg | |
Gesamtlänge L | 123 mm | |
Nutzlänge L1 | 60 mm | |
Federweg | 3 mm | |
maximale Drehzahl | 3.000 min-1 | |
Rundlauffehler | 0,01 mm | |
passend zu Farbcode | K12 | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320617 VDI40 | |
EAN / GTIN | 4045197947932 | |
Herstellernummer | 320617 VDI40 |