Mitlaufende Drehbankspitze für Wechseleinsatz 50/3

Artikel-Nr.: 320617 50/3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Aufnahme 3-kant Schaft
    Gehäuse-⌀ D 74 mm
    Schaft-⌀ D1 18 mm
    ⌀ d 50 mm
    für Werkstückgewicht 700 kg
    Gesamtlänge L 165 mm
    Nutzlänge L1 95 mm
    Federweg 4 mm
    maximale Drehzahl 4.000 min-1
    Rundlauffehler 0,01 mm
    passend zu Farbcode K18
    Produktart Zentrierspitze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 320617 50/3
    EAN / GTIN 4062406573157
    Herstellernummer 320617 50/3

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Gefederte Ausführung zum axialen Längenausgleich während der Bearbeitung.
    • Komplett gehärtet und geschliffen. Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
    • Spezialabdichtung verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.
    Spezialausführung mit 3-kant Schaft zum Spannen direkt im Kraftspannfutter der Gegenspindel.
    Auswechselbare Einsätze Nr. 320629.
    Zur Bearbeitung schwerer Werkstücke.

    Beschreibung:

    Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
    Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

    Verwendung:

    Flexibler Einsatz durch auswechselbare Einsätze. Universeller Einsatz auf Revolver und Gegenspindel in CNC Maschinen.

    Sonderzubehör:

    Auswechselbare Einsätze Nr. 320625.

    Hinweis:

    Wechseln der Einsätze an den Schlüsselflächen durch gegenläufiges Verdrehen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb