Mitlaufende Drehbankspitze für Wechseleinsatz HSK50

Artikel-Nr.: 320617 HSK50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Aufnahme HSK 50
    Gehäuse-⌀ D 44 mm
    Schaft-⌀ D1 12 mm
    für Werkstückgewicht 300 kg
    Gesamtlänge L 120 mm
    Nutzlänge L1 95 mm
    Federweg 3 mm
    maximale Drehzahl 3.000 min-1
    Rundlauffehler 0,01 mm
    passend zu Farbcode K12
    Produktart Zentrierspitze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 320617 HSK50
    EAN / GTIN 4062406127244
    Herstellernummer 320617 HSK50

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Gefederte Ausführung zum axialen Längenausgleich während der Bearbeitung.
    • Komplett gehärtet und geschliffen. Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
    • Spezialabdichtung verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.

    Beschreibung:

    Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
    Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

    Verwendung:

    Flexibler Einsatz durch auswechselbare Einsätze. Universeller Einsatz auf Revolver und Gegenspindel in CNC Maschinen.

    Sonderzubehör:

    Auswechselbare Einsätze Nr. 320625.

    Hinweis:

    Wechseln der Einsätze an den Schlüsselflächen durch gegenläufiges Verdrehen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb