Mitlaufende Drehbankspitze für Wechseleinsatz HSK40

Artikel-Nr.: 320617 HSK40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme HSK 40
Gehäuse-⌀ D 44 mm
Schaft-⌀ D1 12 mm
für Werkstückgewicht 300 kg
Gesamtlänge L 115 mm
Nutzlänge L1 95 mm
Federweg 3 mm
maximale Drehzahl 3.000 min-1
Rundlauffehler 0,01 mm
passend zu Farbcode K12
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320617 HSK40
EAN / GTIN 4062406127237
Herstellernummer 320617 HSK40

Beschreibung

Ausführung:

  • Gefederte Ausführung zum axialen Längenausgleich während der Bearbeitung.
  • Komplett gehärtet und geschliffen. Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialabdichtung verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Flexibler Einsatz durch auswechselbare Einsätze. Universeller Einsatz auf Revolver und Gegenspindel in CNC Maschinen.

Sonderzubehör:

Auswechselbare Einsätze Nr. 320625.

Hinweis:

Wechseln der Einsätze an den Schlüsselflächen durch gegenläufiges Verdrehen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb