{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 25 mm | |
Aufnahme | PSC 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
L1 | 78 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 318888 25 | |
EAN / GTIN | 2050001672940 | |
Herstellernummer | PS6.B25.K01.100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Bohrstangenhalter 25 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 310.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 324.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 324.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | PSC 63 | PSC 63 | HSK-T 63 |
Auskraglänge A-Maß | 100 | 105 | 105 |
Außen-⌀ D | 50 | 55 | 55 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
L1 | 78 | 83 | 79,05 |
Spann-⌀ D1 | 25 | 25 | 25 |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |