{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | PSC 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 36 mm | |
L1 | 58 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 318888 12 | |
EAN / GTIN | 2050001672919 | |
Herstellernummer | PS6.B12.K01.080 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bohrstangenhalter 12 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 310.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 324.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Auskraglänge A-Maß | 80 | 105 |
Außen-⌀ D | 36 | 45 |
Innenkühlung | ja | ja |
L1 | 58 | 83 |
Spann-⌀ D1 | 12 | 12 |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |