Bohrstangenhalter 32 mm

Artikel-Nr.: 318888 32
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 32 mm
Aufnahme PSC 63
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 56 mm
L1 78 mm
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318888 32
EAN / GTIN 2050001672957
Herstellernummer PS6.B32.K01.100

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von Bohrstangen.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb