{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 25 mm | |
Aufnahme | HSK-T 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 105 mm | |
Außen-⌀ D | 55 mm | |
L1 | 79,05 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 318831 25 | |
EAN / GTIN | 4045197905208 | |
Herstellernummer | 318831 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bohrstangenhalter geschlitzt 25 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 324.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 324.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-T 63 | PSC 63 |
Auskraglänge A-Maß | 105 | 105 |
Außen-⌀ D | 55 | 55 |
Innenkühlung | ja | ja |
L1 | 79,05 | 83 |
Spann-⌀ D1 | 25 | 25 |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |