Spannhülse für Zylinderschaft, Typ / Spann-⌀: 4/25mm

Artikel-Nr.: 316260 4/25
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ / Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

gewünschten Spann-⌀ angeben 25; 32; 40; 50 mm
passend für Nr. 316200 4/60
Länge L 88 mm
60 mm
Bundstärke 4 mm
Produktart Spannhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 316260 4/25
EAN / GTIN 4045197316752
Herstellernummer 136508

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Hinweis:

Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb