Spannhülse für Zylinderschaft 1/25 mm

Artikel-Nr.: 316260 1/25
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

gewünschten Spann-⌀ angeben 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
passend für Nr. 316200 1/30
Länge L 50 mm
30 mm
Bundstärke 4 mm
Produktart Spannhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 316260 1/25
EAN / GTIN 4045197316639
Herstellernummer 135756

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Hinweis:

Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.
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
    Typ / Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb