Spannhülse für Zylinderschaft 2/20 mm

Artikel-Nr.: 316260 2/20
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ / Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    gewünschten Spann-⌀ angeben 10; 12; 15; 16; 20; 25; 32 mm
    passend für Nr. 316200 2/40; 3/40
    Länge L 78 mm
    40 mm
    Bundstärke 4 mm
    Produktart Spannhülse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 316260 2/20
    EAN / GTIN 4045197316684
    Herstellernummer 136371

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

    Hinweis:

    Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb