Spannhülse für Zylinderschaft 1/12 mm

Artikel-Nr.: 316260 1/12
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

gewünschten Spann-⌀ angeben 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
passend für Nr. 316200 1/30
Länge L 50 mm
30 mm
Bundstärke 4 mm
Produktart Spannhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 316260 1/12
EAN / GTIN 4045197316592
Herstellernummer 135752

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Hinweis:

Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ / Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb